Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE - KLM-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590445412
Réf. Sonepar
05584044643
Réf. Fournisseur
KLM-4
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





