Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE - KTU-1800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1800 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712613187
Réf. Sonepar
05584044805
Réf. Fournisseur
KTU-1800
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
1800 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
LIMITRON FAST ACTING FUSE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.