Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE CLASS J - JKS-30

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

  • finition du voyant indicateur - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712630306

Réf. Sonepar

05584009732

Réf. Fournisseur

JKS-30

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Cartouche fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.