Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - LIMITRON FAST ACTING FUSE CLASS J - JKS-350

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712633505

Réf. Sonepar

05584009734

Réf. Fournisseur

JKS-350

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

600 V

finition du voyant indicateur:

sans

Cartouche fusible, Basse tension, 350 A, AC 600 V, 51 x 181 mm, J, UL, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.