Eaton Industries France SAS - LIMITRON TIME DELAY FUSE - KLU-2500

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712497022

Réf. Sonepar

05584044653

Réf. Fournisseur

KLU-2500

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

2500 A

tension assignée (Ue):

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

LIMITRON TIME DELAY FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.