Eaton Industries France SAS - LOW PEAK CC TIME DELAY - LP-CC-9

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590096140

Réf. Sonepar

05584009739

Réf. Fournisseur

LP-CC-9

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

9 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Cartouche fusible, Basse tension, 9 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, lent, avec détrompeur

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.