Eaton Industries France SAS - Manette, noire, verrouillable par cadenas, pour T0 - 060265

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080602651

Réf. Sonepar

00206060265

Réf. Fournisseur

060265

Marque

Eaton Industries France SAS

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Manette, noire, verrouillable par cadenas, pour T0

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.