Eaton Industries France SAS - Module à varistance, 240-500VAC, pour DILM40-95 - 281219

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module à varistance, 240-500VAC, pour DILM40-95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...500 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082812195

Réf. Sonepar

00206281219

Réf. Fournisseur

281219

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...500 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...500 V

Module à varistance, 240-500VAC, pour DILM40-95

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.