Eaton Industries France SAS - Module analogique M12, 2 PT100, PT1000, Ni1000 - 174733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015081712199
Réf. Sonepar
05584171219
Réf. Fournisseur
174733
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Oui
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP69K
Degré de protection (NEMA):
4X
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
56.9 mm
hauteur:
20.1 mm
profondeur:
98 mm
consommation d'énergie:
0.9 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de la gamme:
SmartWire-DT peut être utilisé pour connecter divers composants à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire avec rapidité et simplicité. Il est ainsi possible de réaliser d'importantes économies de temps et de coûts quant à la conception des machines et des systèmes. La solution SmartWire-DT remplace également le câblage point-à-point souvent source d’erreurs, en permettant une communication homogène avec tous les composants du système.Points forts : Câblage rapide (jusqu'à 85 % plus rapide), compact (gain de place jusqu'à 40 % dans l'armoire) et évolutif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



