Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 180V, Rack/tour, 3U - 9PXEBM180

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 180V, Rack/tour, 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 645 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

743172039408

Réf. Sonepar

05584000025

Réf. Fournisseur

9PXEBM180

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

645 mm

profondeur:

440 mm

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9PX 5 & 6kVA, 180V, Format Rack 3U (kit rack ref 9RK à commander en plus) ou Tour, cables de puissance et de détection batterie inclus

Les Atouts de la gamme:

Module extension batterie pour onduleur 9PX 8 ou 11kVA monophasé et 9PX 6,8 et 11kVA Tri/mono. Kit rack (9RK) NON inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.