Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 48V, Rack/tour, 2U - 9PXEBM48RT2U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 48V, Rack/tour, 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 86.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

743172081650

Réf. Sonepar

05584146537

Réf. Fournisseur

9PXEBM48RT2U

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

450 mm

hauteur:

86.5 mm

profondeur:

440 mm

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur 9PX 1 & 1,5kW, 48V, Format Rack 2U ou tour. Sont inclus le kit rack et les câbles de puissance et de détection batterie

Les Atouts de la gamme:

Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.