Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 72V, Rack/tour, 3U - 9PXEBM72RT3U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 485 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9SX Battery Module
Voir tous les produits de cette sérieEAN
743172081469
Réf. Sonepar
05584024652
Réf. Fournisseur
9PXEBM72RT3U
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
485 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
440 mm
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.