Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM), 9SX Gen2 8/11kW, 240V, Tour - 9SXEBM240G2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
9SX Gen 2 Battery Module
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340710728
Réf. Sonepar
05584071072
Réf. Fournisseur
9SXEBM240G2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
670 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.