Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM) pour Onduleur 9PX 3KW Lithium Ion - 9PXEBM72RT1U-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 438 mm
hauteur - 42.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton 9PX Lithium-ion Battery Module
Voir tous les produits de cette gammeEAN
743172105622
Réf. Sonepar
05584210562
Réf. Fournisseur
9PXEBM72RT1U-L
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
438 mm
hauteur:
42.9 mm
profondeur:
603 mm
Module de batterie externe (EBM), pour onduleur Eaton 9PX Lithium Ion, 72V, convertible Rack 1U / Tour
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.








