Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9E 10kVA, 240V - 9EEBM240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 579.4 mm
hauteur - 708.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9E EBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
743172067746
Réf. Sonepar
05584009301
Réf. Fournisseur
9EEBM240
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
579.4 mm
hauteur:
708.5 mm
profondeur:
262.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9E 6kVA monophasé. Format tour avec roulettes.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.