Eaton Industries France SAS - Module d'extension de communication Modbus RTU, maître ou esclave, pour easyE4 - 199453

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • courant de commutation - 5 A

  • sortie avec relais - Non

  • appareil de base - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081978441

Réf. Sonepar

05584197844

Réf. Fournisseur

199453

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

courant de commutation:

5 A

sortie avec relais:

Non

appareil de base:

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

consommation d'énergie:

1 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Module d'extension de communication Modbus RTU, maître ou esclave, pour easyE4

Les Atouts de la gamme:

Avec les modules logiques easyE4 de la série Moeller d'Eaton, la mise en œuvre des tâches de commande est désormais rapide et efficace, que ce soit dans les applications industrielles, de bâtiment et de construction spécialisée. Jusqu'à 11 extensions d'E/S ainsi qu'une large gamme de tensions sont disponibles.Les nouveaux appareils easyE4 sont non seulement faciles à utiliser, mais ils offrent également une programmation simple et flexible.Avec quatre langages de programmation différents, le logiciel easySoft est intuitif et facile à utiliser.L'ajout d'autres fonctions, telles que le serveur web intégré et l'interface Ethernet, font de l'easyE4 un module logique performant compatible avec l'architecture des systèmes IIoT.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.