Eaton Industries France SAS - Module de puissance pour ond. 9PX, 3ph in, 1ph out, on-line, 11kVA, 10kW, RT3U - 9PX11KIPM31

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module de puissance pour ond. 9PX, 3ph in, 1ph out, on-line, 11kVA, 10kW, RT3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • puissance apparente de sortie - 11000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

743172040138

Réf. Sonepar

05584000180

Réf. Fournisseur

9PX11KIPM31

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

puissance apparente de sortie:

11000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

largeur:

130 mm

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

hauteur:

700 mm

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

profondeur:

440 mm

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

700 mm

poids:

23 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

305...408 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

200...250 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

600 W

Module de puissance sans batterie pour Onduleur Eaton 9PX 11kVA, 10kW, entrée (3Ph) /sortie (1Ph) bornier, module de 3U

Les Atouts de la gamme:

L’onduleur Eaton 9PX est dédié à la protection des petits & moyens datacenters, salles informatiques, infrastructures et équipements industriels et tertiaires. Avec sa technologie On Line Double Conversion il permet de réduire la consommation d’énergie et le rejet de CO2 de 40%. Il est donc le parfait onduleur pour les responsables informatiques et/ou directeurs de systèmes informatiques soucieux des économies d’énergie et de refroidissement qu’ils peuvent effectuer grâce à cette nouvelle gamme d’onduleurs.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.