Eaton Industries France SAS - Module de puissance pour ond. 9SX, 1ph, on-line, 11kVA, 10kW, Rack / Tour 3U - 9SX11KIPM

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module de puissance pour ond. 9SX, 1ph, on-line, 11kVA, 10kW, Rack / Tour 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • puissance apparente de sortie - 11000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172039392

Réf. Sonepar

05584000041

Réf. Fournisseur

9SX11KIPM

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

puissance apparente de sortie:

11000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

largeur:

130 mm

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

hauteur:

700 mm

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

profondeur:

440 mm

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

700 mm

poids:

21 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...250 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

600 W

Module de puissance pour Onduleur Eaton 9SX 11kVA, 10kW, entrée/sortie sur bornier, 1Ph, module de 3U, sans batterie

Les Atouts de la gamme:

Eaton 9SXOnduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.