Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9SX (EBM), 36V, format Rack 2U - 9SXEBM36R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 438 mm
hauteur - 86.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9SX Battery Module
Voir tous les produits de cette sérieEAN
743172091192
Réf. Sonepar
05584000445
Réf. Fournisseur
9SXEBM36R
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
438 mm
hauteur:
86.5 mm
profondeur:
438 mm
Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9SX 36V, format Rack 2U. Pas besoin de câble supplémentaire, kit rack inclus
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.