Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9SX (EBM), 48V, format Rack 2U - 9SXEBM48R

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 438 mm

  • hauteur - 86.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

743172091208

Réf. Sonepar

05584000447

Réf. Fournisseur

9SXEBM48R

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

438 mm

hauteur:

86.5 mm

profondeur:

438 mm

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9SX 48V, format Rack 2U. Pas besoin de câble supplémentaire, kit rack inclus

Les Atouts de la gamme:

Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.