Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9SX (EBM), 72V, format Rack 2U - 9SXEBM72R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 608 mm
hauteur - 86.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172091215
Réf. Sonepar
05584000449
Réf. Fournisseur
9SXEBM72R
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
608 mm
hauteur:
86.5 mm
profondeur:
438 mm
Module d'extension de batterie (EBM), pour onduleur 9SX 2 & 3kVA, 72V, Format Rack 2U. Kit rack inclus.
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9SX 8 ou 11kVA monophasé. Kit rack (9RK) NON inclus
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





