Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM), 9PX Gen2 5/6kW, 180V, Rack / Tour 3U - 9PXEBM180RT3UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710636

Réf. Sonepar

05584071063

Réf. Fournisseur

9PXEBM180RT3UG2

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

440 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

636 mm

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9PX Gen2 5 & 6kW, 180V, Format Rack 3U (kit rack inclus) ou Tour, cables de puissance et de détection batterie inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.