Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM) pour Onduleur 5PX GEN2 2,2 & 3kVA RT3U - 5PXEBM72RT3UG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 438 mm

  • hauteur - 129 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Eaton 5PX Gen2 Battery Module

Voir tous les produits de cette série

EAN

743172104694

Réf. Sonepar

05584210469

Réf. Fournisseur

5PXEBM72RT3UG2

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

438 mm

hauteur:

129 mm

profondeur:

483 mm

Module d'extension de batterie (EBM) pour oduleur Eaton 5PX GEN2 2200 & 3000VA, modèle 48V, format convertible rack 3U ou Tour, kit rack et câble de détection inclus, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Module d'extension batterie pour onduleur 5PX Gen2 2,2kW et 3kW, format rack 2U ou Tour, 72V, kit rack et câbles batterie inclus.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.