Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM), pour onduleur 9E Rack - 9EEBM72R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 438 mm
hauteur - 86.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9E EBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340710360
Réf. Sonepar
05584071036
Réf. Fournisseur
9EEBM72R
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
438 mm
hauteur:
86.5 mm
profondeur:
608 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.