Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie (EBM), pour onduleur 9E Tour - 9EEBM72


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 399 mm
hauteur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton 9E EBM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
786689166632
Réf. Sonepar
05584166632
Réf. Fournisseur
9EEBM72
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
399 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
190 mm
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9E 6kVA monophasé. Format tour avec roulettes.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.