Eaton Industries France SAS - Modules de sécurité ESR5, 24VDC, 3 circuits de validation - EP-401062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à un et deux canaux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015082965143
Réf. Sonepar
05584296514
Réf. Fournisseur
EP-401062
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type de sécurité selon IEC 61496-1:
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à un et deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
retardement du déclenchement:
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
0...24 V
consommation d'énergie:
1.68 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...26.4 V
courant de commutation assigné:
6 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.