Eaton Industries France SAS - Multiprise parafoudre certifiée,10A, 6 prises DIN avec 2 prises chargeur USB - PB6UD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 6
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eaton Protection Box
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340667213
Réf. Sonepar
05584066721
Réf. Fournisseur
PB6UD
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de prises avec contact de terre:
6
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
2
sans halogène:
Non
couleur:
noir et blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
6
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
10 A
section de conducteur:
0 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protection contre les surintensités:
Oui
nombre de prises type P30 (Italie):
0
Les Atouts de la gamme:
Eaton protection boxLa gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Box est une solution simple et économique pour protéger les équipements sensibles. Eaton Protection Box est destinée à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre. Ports de charges USB intégrés. Conforme à la nore IEC 61463-1-1.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.