Eaton Industries France SAS - Multiprise parafoudre certifiée,10A, Eaton Protection Box, 6 prises DIN - PB6D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340667190

Réf. Sonepar

05584066719

Réf. Fournisseur

PB6D

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de prises avec contact de terre:

6

nombre de raccordements USB:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir et blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

6

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

0 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

autre

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protection contre les surintensités:

Oui

nombre de prises type P30 (Italie):

0

Multiprise parafoudre certifiée IEC 61643-1, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises DIN

Les Atouts de la gamme:

Eaton protection boxLa gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Box est une solution simple et économique pour protéger les équipements sensibles. Eaton Protection Box est destinée à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre. Ports de charges USB intégrés. Conforme à la nore IEC 61463-1-1.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.