Eaton Industries France SAS - Multiprises parafoudre,10A, Eaton Protection Strip, 6 prises DIN - PS6D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Multiprises parafoudre,10A, Eaton Protection Strip, 6 prises DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340667299

Réf. Sonepar

05584066729

Réf. Fournisseur

PS6D

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de prises avec contact de terre:

6

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Non

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

6

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

0 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

autre

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

puissance de raccordement max.:

2500 W

Multiprises parafoudre standard, 10A, Eaton Protection Strip, 6 prises DIN, avec bouton marche/arrêt et LED de fonctionnement

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.