Eaton Industries France SAS - Multiprises parafoudre,10A, Eaton Protection Strip, 6 prises DIN + RJ11 tel - PS6TD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises norme française (type E) - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340667312
Réf. Sonepar
05584066731
Réf. Fournisseur
PS6TD
Marque
Eaton Industries France SAS
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de prises avec contact de terre:
6
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Non
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
6
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
10 A
section de conducteur:
0 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
puissance de raccordement max.:
2500 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


