Eaton Industries France SAS - Multiprises parafoudre,10A, Eaton Protection Strip, 6 prises FR +RJ11 tel - PS6TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton Protection Strip
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340667305
Réf. Sonepar
05584066730
Réf. Fournisseur
PS6TF
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Non
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
6
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
6
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
6
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
10 A
section de conducteur:
0 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
angle de l'insert central vrillé:
autre
désignation NEMA:
sans
température d'utilisation:
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
puissance de raccordement max.:
2500 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


