Eaton Industries France SAS - NH FUSE 16A 400V GG/GL SIZE 000 - 16NHG000B-400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590437707
Réf. Sonepar
05584013879
Réf. Fournisseur
16NHG000B-400
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.3 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.