Eaton Industries France SAS - NH FUSE 250A 400V GG/GL SIZE 1 - 250NHG1BI-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590469692
Réf. Sonepar
05584013253
Réf. Fournisseur
250NHG1BI-400
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
14 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




