Eaton Industries France SAS - NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 03 - 250NHG03BI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH03

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590469623

Réf. Sonepar

05584014611

Réf. Fournisseur

250NHG03BI

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH03

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

20 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible, Basse tension, 250 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, système d'indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.