Eaton Industries France SAS - NH FUSE 32A 690V aM SIZE 000 - 32NHM000B-690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590476959
Réf. Sonepar
05584025519
Réf. Fournisseur
32NHM000B-690
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.1 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.