Eaton Industries France SAS - NH FUSE 40A 500V GG/GL SIZE 0 - 40NHG0B

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590480451

Réf. Sonepar

05584020138

Réf. Fournisseur

40NHG0B

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH0

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, système d'indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.