Eaton Industries France SAS - NH FUSE 630A 400V 3 GG/GL SIZE 3 - 630NHG3BI-400

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590484916

Réf. Sonepar

05584013257

Réf. Fournisseur

630NHG3BI-400

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

36 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible, Basse tension, 630 A, AC 400 V, NH3, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.