Eaton Industries France SAS - NH00 SINGLE POLE SILVER - SD00-S

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NH00

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712371490

Réf. Sonepar

05584040869

Réf. Fournisseur

SD00-S

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

NH00

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Non

Socle pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, montage par vis

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.