Eaton Industries France SAS - NH00 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW - SD00-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH00
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712371445
Réf. Sonepar
05584040867
Réf. Fournisseur
SD00-D
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
NH00
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
finition du cavalier:
Oui
mécanisme de pivotement:
Oui
Socle pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, montage sur barre DIN, montage par vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.