Eaton Industries France SAS - NH2 SINGLE POLE SILVER DOUBLE CLIP - SD2-DD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH2
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712371476
Réf. Sonepar
05584040878
Réf. Fournisseur
SD2-DD
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
NH2
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
finition du cavalier:
Oui
mécanisme de pivotement:
Oui
Socle pour fusibles, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH2, 1P, IEC, double clip, montage sur barre DIN, montage par vis
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.