Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Obturateur,30 mm,affl.,acier inox. - 188107

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Obturateur,30 mm,affl.,acier inox.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 30 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081857852

Réf. Sonepar

05584185785

Réf. Fournisseur

188107

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

matériau:

métal

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

30 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

autre

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Obturateur,30 mm,affl.,acier inox.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à ses éléments frontaux affleurants et ses éléments de contact à faible profondeur, profitez de la polyvalence du RMQ Flat Design et concevez des machines plus compactes. Ces dispositifs sont extrêmement robustes et fonctionnels, alliant élégance et concepts d'exploitation de pointe. La modularité de la gamme Moeller series RMQ-Titan se traduit par d'innombrables combinaisons de conception et des solutions intuitives pour guider l'utilisateur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur de vos systèmes. Le principal atout des éléments frontaux et des éléments de contact de la gamme RMQ réside dans leur conception affleurante.Profondeur de montage réduite de 33%

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.