Eaton Industries France SAS - Obturateur 45mm - 275410

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Obturateur 45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 20

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 15 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082754105

Réf. Sonepar

00206110948

Réf. Fournisseur

275410

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

20

largeur:

130 mm

hauteur:

15 mm

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9016

Obturateur 45mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.