Eaton Industries France SAS - Obturateur, gris, indice de protection IP 66/67 et 69 - 216388

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Obturateur, gris, indice de protection IP 66/67 et 69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082163884

Réf. Sonepar

00206216388

Réf. Fournisseur

216388

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

matériau:

plastique

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

gris

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Obturateur rond, gris clair, indice de protection IP 66/67 et 69, diamètre 22mm

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.