Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1300VA, 840W, 8 prises (IEC), ports USB - 3P1300UI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1300 VA
puissance effective de sortie - 840 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 8.5 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
3P Ellipse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340621406
Réf. Sonepar
05584062140
Réf. Fournisseur
3P1300UI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1300 VA
puissance effective de sortie:
840 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
8.5 min
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
305 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
312 mm
poids:
7 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
161...284 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
161...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
26 W
Les Atouts de la gamme:
Gamme onduleur résidentiel & TPE pour la protection des PC et terminaux point de vente, 3P Ellipse de 500 à 1700 VA, off-line, avec 4 à 8 prises FR ou IEC. Design modernisé avec ports de charge USB en façade et connexion Cloud en option.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.