Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1700VA, 1040W, 8 prises (DIN), USB - 3P1700UD

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1700 VA

  • puissance effective de sortie - 1040 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 10 min

  • raccordement d'entrée - C14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340621437

Réf. Sonepar

05584062143

Réf. Fournisseur

3P1700UD

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1700 VA

puissance effective de sortie:

1040 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

10 min

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

305 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

312 mm

poids:

7.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

8

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

32.2 W

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 1700VA, 1040W, 4 prises DIN parafoudre + 4 prises DIN protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garant. 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Gamme onduleur résidentiel & TPE pour la protection des PC et terminaux point de vente, 3P Ellipse de 500 à 1700 VA, off-line, avec 4 à 8 prises FR ou IEC. Design modernisé avec ports de charge USB en façade et connexion Cloud en option.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.