Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 550VA, 330W, 4 prises (DIN) - 3P550D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

  • puissance effective de sortie - 330 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 7.5 min

  • raccordement d'entrée - C14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340621253

Réf. Sonepar

05584062125

Réf. Fournisseur

3P550D

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

500 VA

puissance effective de sortie:

330 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

7.5 min

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

263 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

235 mm

poids:

3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

4

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10.2 W

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 550VA, 330W, Off-Line, 1 prise DIN parafoudre + 3 prises DIN protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans