Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 900VA, 540W, 4 prises (IEC), ports USB - 3P900UI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 540 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

  • temps de pontage à pleine charge - 10 min

  • raccordement d'entrée - C14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340621376

Réf. Sonepar

05584062137

Réf. Fournisseur

3P900UI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance effective de sortie:

540 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

10 min

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

263 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

235 mm

poids:

4.4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

16.7 W

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 900VA, 540W, 1 prise IEC parafoudre + 3 prises IEC protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans