Eaton Industries France SAS - Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 450VA, 270W, 6 prises (FR) - 3S450F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

450 VA
Voir les options disponibles550 VA
Voir les options disponibles700 VA
Voir les options disponibles850 VA

puissance effective de sortie:

270 W
Voir les options disponibles330 W
Voir les options disponibles420 W
Voir les options disponibles510 W

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

6
Voir les options disponibles8

temps de pontage à pleine charge:

6.5 min
Voir les options disponibles1.5 min
Voir les options disponibles2 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 450 VA

  • puissance effective de sortie - 270 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 6

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

743172101785

Réf. Sonepar

05584101785

Réf. Fournisseur

3S450F

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

450 VA

puissance effective de sortie:

270 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

6

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

6.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

140 mm

largeur:

325 mm

profondeur:

83.5 mm

poids:

2.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

98 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 450 VA, 270W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton 3S 450-850 VAEaton 3S est la 2eme génération de combiné onduleur – multiprise – parafoudre.Avec son design moderne, ces 6 ou 8 prises parafoudres, ces 2 chargeurs USB, c’est toute l’expertise Eaton ,leader mondial de l’onduleur, condensée en seul produit pour la protection des applications domestiques (box, NAS, consoles) et bureautiques (poste de travail).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.