Eaton Industries France SAS - Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 700VA, 420W, 8 prises (DIN) - 3S700D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 700 VA
puissance effective de sortie - 420 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
743172101761
Réf. Sonepar
05584101761
Réf. Fournisseur
3S700D
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
700 VA
puissance effective de sortie:
420 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
8 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
170 mm
largeur:
335 mm
profondeur:
83.5 mm
poids:
4.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
161...284 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
161...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
8
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
13 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton 3S 450-850 VAEaton 3S est la 2eme génération de combiné onduleur – multiprise – parafoudre.Avec son design moderne, ces 6 ou 8 prises parafoudres, ces 2 chargeurs USB, c’est toute l’expertise Eaton ,leader mondial de l’onduleur, condensée en seul produit pour la protection des applications domestiques (box, NAS, consoles) et bureautiques (poste de travail).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.