Eaton Industries France SAS - Onduleur 3S Mini Tour, 1ph, off-line, entrée FR, sortie DC, 36W - 3SM36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 36 VA
puissance effective de sortie - 36 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton 3S Mini
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3553340705014
Réf. Sonepar
05584070501
Réf. Fournisseur
3SM36
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
36 VA
puissance effective de sortie:
36 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
30 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
0
SNMP:
Non
type de tension:
AC/DC
hauteur:
30 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
136 mm
poids:
0.37 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...240 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0
efficacité totale:
78 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
12...19 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
0...0 Hz
consommation d'énergie:
1.8 W
Les Atouts de l'article:
L’indispensable pour protéger votre Box Internet:-Design & compact (taille d’un disque dur portable)-Fourni avec un jeu d’adapteurs compatibles avec la majorité des produits cibles.Cas d’usage #1:Entre 45 & 90 mins d’autonomie pour votre Box InternetCas d’usage #2:Ne perdez pas votre assistant vocal en cas de coupure de courant!Cas d’usage #3:Caméra IP pour garantir la surveillance de votre domicile H24.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.









